text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CABLE SHEARS 180 MM


Káblové nožnice čistý a hladký strih bez drvenia a deformácie. jednoduché strihanie s ovládaním jednou rukou. nastaviteľný skrutkový spoj, samorezná skrutka. Strihá viacžilové medené a hliníkové káble do Ø 15 mm (50 mm²). Nie je vhodný na oceľové drôty a tvrdé ťahané medené vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. S ochranným krytom. vnútorná otváracia pr

Položka č. 5S818803
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 15
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 50
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 165
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 15
Izolácia Áno
Max. prierez kábla (mm²) 50
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 165
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
S funkciou odizolovania Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Type Cable Shear with Opening Spring

Popis

Káblové nožnice čistý a hladký strih bez drvenia a deformácie. jednoduché strihanie s ovládaním jednou rukou. nastaviteľný skrutkový spoj, samorezná skrutka. Strihá viacžilové medené a hliníkové káble do Ø 15 mm (50 mm²). Nie je vhodný na oceľové drôty a tvrdé ťahané medené vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. S ochranným krytom. vnútorná otváracia pružina, chránená a zaisťovacia. - Rezná kapacita medený kábel, viacžilový: Kapacita rezania medeného kábla, viacžilového: Ø 15 mm- AWG: 1 / 0- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. 5S818803
EAN 4003773069980
UBB 500513344100
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 95 26 165
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.