text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP CABLE CUTTERS 95 3 9531-280MM


Káblové štípacie kliešte malá potreba ručnej sily vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. jednoduchá manipulácia v dôsledku nízkej hmotnosti a kompaktného dizajnu - možno použiť aj v stiesnených priestoroch. Na rezanie medených a hliníkových jednožilových káblov, ako aj viacžilových káblov,do Ø 22 mm (380 mm²). Nie je vhodný na oceľové drôty, oceľové laná a jemne spletené (vysoko ohybné) vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. Čistý a hladký rez bez drvenia a deformácie. Ovládanie jednou rukou na princípe ráčny. Dvojstupňový račňový pohon na jednoduché strihanie. Ochranný kryt proti stlačeniu prstov obsluhy. pevná rukoväť s opierkovou plochou na odloženie klieští pri strihaní. vhodné pre hliníkové sektorové káble do 4 x 150 mm². samoobslužná karta/blister. - Rezacia kapacita medený kábel, viacžilový: Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: 380 mm²- Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: Ø 52 mm- MCM: 750

Numer artykułu K1163.132.280
Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 52
Max. prierez kábla (mm²) 380
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 280
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Pakowane po 1

Specyfikacje

Vhodné pre max. priemer kábla (mm) 52
Max. prierez kábla (mm²) 380
Vhodné pre opletenie z oceľového drôtu Nie
Celková dĺžka (mm) 280
Konštrukcia/prevádzka Mechanik jednou rukou
Vhodné pre plné vodiče Nie
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Konštrukcia rukoväte Iné
Značka Knipex
Váha kusu (g) 740
HS kód 82033000
Type Cable Cutter

Opis

Káblové štípacie kliešte malá potreba ručnej sily vďaka veľmi vysokému prevodovému pomeru. jednoduchá manipulácia v dôsledku nízkej hmotnosti a kompaktného dizajnu - možno použiť aj v stiesnených priestoroch. Na rezanie medených a hliníkových jednožilových káblov, ako aj viacžilových káblov,do Ø 22 mm (380 mm²). Nie je vhodný na oceľové drôty, oceľové laná a jemne spletené (vysoko ohybné) vodiče. Presne brúsené, kalené čepele. Čistý a hladký rez bez drvenia a deformácie. Ovládanie jednou rukou na princípe ráčny. Dvojstupňový račňový pohon na jednoduché strihanie. Ochranný kryt proti stlačeniu prstov obsluhy. pevná rukoväť s opierkovou plochou na odloženie klieští pri strihaní. vhodné pre hliníkové sektorové káble do 4 x 150 mm². samoobslužná karta/blister. - Rezacia kapacita medený kábel, viacžilový: Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: 380 mm²- Kapacita rezania medeného kábla, viacvláknového: Ø 52 mm- MCM: 750

Numery artykułów

Numer artykułu K1163.132.280
EAN 4003773043942
UBB 203106011802
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 31 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.