text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÉ ŠTIK.KLIE. 7026-160MM


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. s malým skosením. - Rezné kapacity pre mäkký drôt (priemer): Ø 4,0 mm- testované podľa VDE: áno

Položka č. K1070.620.160
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 190
HS kód 8203200000
Type Diagonal Cutter

Popis

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. s malým skosením. - Rezné kapacity pre mäkký drôt (priemer): Ø 4,0 mm- testované podľa VDE: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1070.620.160
EAN 4003773018223
UBB 419104290384
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 26 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.