text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÉ ŠTIK.KLIE. 7007-160MM


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. s predĺženou reznou hranou. so skosením. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,0 mm- VDE testované: áno

Položka č. K1070.700.160
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 160
Izolačná ochrana 1000 V Áno
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 230
HS kód 8203200000
Type Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Popis

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. s predĺženou reznou hranou. so skosením. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 3,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,0 mm- VDE testované: áno

Čísla materiálu

Položka č. K1070.700.160
EAN 4003773018155
UBB 419104290533
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 07 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.