text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÉ ŠTIK.KLIE. 7001-125MM


Šikmý strih s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných h

Položka č.
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 125
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Popis

Šikmý strih s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. - Rezné kapacity pre mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm: Ø 2,3 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1070.100.125
EAN 4003773013402
UBB 419104150299
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 01 125

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.