text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP BOČNÉ ŠTIK.KLIE. 7001-110MM


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou v štýle na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. - Rezné kapacity pre mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm: Ø 2,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,2 mm

Položka č. K1070.100.110
Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 110
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Výkonný diagonálny strihací kliešť
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 110
Izolačná ochrana 1000 V Nie
S funkciou odizolovania Nie
Testované na ESD Nie
Kryt rukoväte Poplastované
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 80
HS kód 8203200000
Type Diagonal Cutter with Plastic Coated Handle

Popis

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou v štýle na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. - Rezné kapacity pre mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 3,0 mm: Ø 2,0 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1070.100.110
EAN 4003773014324
UBB 419104286002
UNSPSC 23151901
Číslo materiálu výrobcu 70 01 110
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.