text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Izolačná rohož gumová 1000 x 1000 x 1 mm


Krycia tkanina Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Pozor na dátum exspirácie: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: 1,0 mm- Rozmery: 1.000 x 1.000mm

Položka č. K1367.999.999
Šírka 1000
Hrúbka (mm) 1
Dĺžka (mm) 1000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 1000
Hrúbka (mm) 1
Dĺžka (mm) 1000
S protišmykovou vrstvou Nie
Na zrolovanie Áno
Transparentné Nie
Pre menovité napätie do (V) 1000
Verzia ako panva Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1940

Popis

Krycia tkanina Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Pozor na dátum exspirácie: pozri štítok na výrobku. - Hrúbka: 1,0 mm- Rozmery: 1.000 x 1.000mm

Čísla materiálu

Položka č. K1367.999.999
EAN 4003773026617
UBB 240185162114
UNSPSC 27112102
Číslo materiálu výrobcu 98 67 10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.