text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

KNIP AFSTRIPT AUT 12 1242-195MM


Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Položka č. K1012.042.195
Izolácia Áno
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 136
Dĺžka (mm) 195
Rozsah pásikov AWG 32 - 7 AWG
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
S rezačkou drôtu Áno
Hmotnosť 136
Dĺžka (mm) 195
Rozsah pásikov AWG 32 - 7 AWG
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.03 - 10
Kryt rukoväte Poplastované
Samonastavovací Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
HS kód
Type Insulation Stripper

Popis

Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Čísla materiálu

Položka č. K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 12 42 195
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.