Samonastaviteľné odizolovacie kliešte Odizolovanie od 0,03 do 10,0 mm². Pre jednoduché, viacnásobné a jemné vodiče s plastovou alebo gumovou izoláciou. Automaticky sa prispôsobí príslušnému prierezu kábla, zabraňuje poškodeniu vodiča. Hĺbku rezu možno nastaviť pre rôzne izolačné materiály. S rezačkou na medené a hliníkové vodiče, viacvláknové do 10 mm² a jednovláknové do 6 mm². Hladko pracujúci mechanizmus. Odstraňovacie nože a upínacie čeľuste sú ľahko vymeniteľné. Nízka hmotnosť. na tenké páskové káble do šírky 10,0 mm pri jednom prechode. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 0,03 - 10,0 mm²- Dĺžkový doraz: 3 - 18 mm- AWG: 32 - 8