text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AFSTRIPT AUT 12 1221-180MM


Odstraňovač izolácie S vymeniteľnými čepeľami pre 4 (prispôsobené priemerom) alebo 6 (prispôsobené prierezom) rôznych prierezov vodičov. Vďaka presne zabrúseným tvarom čepelí ponecháva vodič nepoškodený, aj viacvláknové vodiče sú odizolované šetrne. Počas odizolovania je vodič pevne držaný upínacími čeľusťami. S dĺžkovým dorazom pre konštantnú dĺžku odi

Položka č. K1012.120.180
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Rozsah pásikov AWG 20 - 10 AWG
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.5 - 6
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 180
Rozsah pásikov AWG 20 - 10 AWG
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.5 - 6
Kryt rukoväte Poplastované
Samonastavovací Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 380
Type Insulation Stripper with Opening Spring

Popis

Odstraňovač izolácie S vymeniteľnými čepeľami pre 4 (prispôsobené priemerom) alebo 6 (prispôsobené prierezom) rôznych prierezov vodičov. Vďaka presne zabrúseným tvarom čepelí ponecháva vodič nepoškodený, aj viacvláknové vodiče sú odizolované šetrne. Počas odizolovania je vodič pevne držaný upínacími čeľusťami. S dĺžkovým dorazom pre konštantnú dĺžku odizolovania počas opakovanej práce. Pružina vedie odizolovač späť do východiskovej polohy. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 0,5 - 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²- AWG: 20 - 18 / 16 / 14 / 12 / 10

Čísla materiálu

Položka č. K1012.120.180
EAN 4003773000815
UBB 419187030202
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 12 21 180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.