Knihárske matice poistné
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
Nábytkárske skrutky
Knihárske skrutky
Knihárske matice poistné
47780
47780.040.022
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
Knihárska matica Mosadz M4X22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Dĺžka
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
22 mm
Materiál
Mosadz
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
d2
5
dk
7.5
k (max.)
2.2
L (mm)
22
L2
22
n
1
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
47780.040.022
EAN
8715492846501
UBB
950355215092
UNSPSC
31161517