text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor zdrsňovací kotúč A 46 N Supra dm115xT6mm offset, hliníkový otvor 22,23 mm


For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. 8Z033993
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Grinding Disc

Popis

For the processing of aluminium. No clogging of the disc when used on NF metals. Optimal relationship between removal and wear. Very good aggression and service life. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. 8Z033993
EAN 4014855010486
UBB 500513288752
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 6622
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.