text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Netkané pásové koleso 125x6x22


Numéro d'article 0H128784
Šírka 6
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 5900
Priemer 125
Typ Iné
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Šírka 6
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 5900
Priemer 125
Typ Iné
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Miskový kotúč Nie
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Klapkový kotúč Nie
Značka Klingspor
HS kód 68053000
Model MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H128784
EAN 4014855335206
UBB 500695775881
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 342237
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.