text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 850 Kombi dm 125 mm granulácia 80 kónická škvrna. oceľový zirkón


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummer S0567.125.080
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Netkaná látka
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 80
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť stredná
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 0.512
HS kód 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Beschreibung

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummern

Artikelnummer S0567.125.080
EAN 4014855181711
UBB 500623171989
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 312560
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.