text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 850 Kombi dm 125 mm granulácia 60 kužeľová škvrna. oceľ zirkón


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. S0567.125.060
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Netkaná látka
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Netkaná textília - jemnosť Rýdzosť hrubá
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 0.512
HS kód 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Popis

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. S0567.125.060
EAN 4014855181704
UBB 500623171807
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 312559
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.