text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 850 Kombi dm 125 mm granulácia 120 kónická škvrna. Oceľ


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Položka č. S0567.125.120
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Netkaná látka
Granulácia 120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 120
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť veľmi jemná
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 0.512
HS kód 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Popis

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. S0567.125.120
EAN 4014855181728
UBB 500623172060
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 312561
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.