Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
6Q918942
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 800 dm 125 mm hrubá granulácia kužeľová škvrna. oceľ normálna
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Q918942
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Netkaná látka
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Netkaná textília - jemnosť
Rýdzosť hrubá
Značka
Klingspor
Model
SMT 800 Special
Type
Abrasive Mop Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Q918942
EAN
4014855105847
UBB
500513193614
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
278498