text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 800 dm 125 mm granulácia veľmi jemná kónická škvrna. Oceľ


Kvalitní vliesový lamelový talíř pro dokončovací brus na nerezové oceli. Optimální výsledky na úhlové brusce s nastavitelným počtem otáček. Tři stupně jemnosti

Položka č. S0583.125.003
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Netkaná látka
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť veľmi jemná
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 76
Model SMT 800 Special
Type Abrasive Mop Disc

Popis

Non-wovens. Particularly suitable for stainless steel finish. Removes burrs, weld seams and scratches from stainless steel workpieces. Gentle on the material and leaves a perfect surface with even grinding pattern after finishing. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. S0583.125.003
EAN 4014855105861
UBB 500504372144
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 278500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.