text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 628 Supra dm 125 mm granulácia 80 plochá škvrna. oceľ zirkón


Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení

Položka č. S0576.125.080
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Materiál nosiča Cotton
Granulácia 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre sklo Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 80
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 94
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Čísla materiálu

Položka č. S0576.125.080
EAN 4014855031764
UBB 500501457831
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322799
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.