Lamelové kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Lamelové kotouče
S0576.000.060
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 628 Supra dm 115 mm granulácia 60 plochá škvrna. oceľ zirkón
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S0576.000.060
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Iné
Granulácia
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
60
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
32
HS kód
68053000
Model
SMT 628 Supra
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0576.000.060
EAN
4014855011704
UBB
240216483083
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
322792