text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 628 Supra dm 115 mm granulácia 40 ploché morenie. oceľ zirkón


Maximálně vhodný pro broušení ploch v oblasti zpracování oceli a nerezové oceli - Optimální úběr při použití na výkonných úhlových bruskách - Agresivní brusný výkon a současně vysoký komfort broušení

Položka č. S0576.000.040
Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Flat
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Materiál nosiča Iné
Granulácia 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 32
Model SMT 628 Supra
Type Flap Disc

Čísla materiálu

Položka č. S0576.000.040
EAN 4014855011674
UBB 240216482820
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322790
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.