Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
S0574.000.080
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 626 Supra dm 115 mm granulácia 80 6 stupňov kónická škvrna. oceľ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S0574.000.080
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Iné
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
80
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
87
HS kód
Zobraziť
Model
SMT 626 Supra
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0574.000.080
EAN
4014855011155
UBB
240216459406
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
321697