Catalogue
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
Netkané brusivá
Lamelové kotouče
S0565.001.060
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 624 Supra dm 125 mm granulácia 60 12 stupňov kónická škvrna. oceľ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S0565.001.060
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Iné
Granulácia
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
60
Model
SMT 624 Supra
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Čísla materiálu
Položka č.
S0565.001.060
EAN
4014855046768
UBB
240216512295
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
322774