text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 624 Supra dm 115 mm granulácia 40 12 stupňov kónická škvrna. oceľ


Položka č. S0565.000.040
Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Materiál nosiča Iné
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Iné
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer 115
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 115
Materiál nosiča Iné
Granulácia 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 80
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Popis

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Čísla materiálu

Položka č. S0565.000.040
EAN 4014855045990
UBB 240216511388
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322765
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.