Lamelové kotouče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Lamelové kotouče
S0565.000.120
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 624 Supra dm 115 mm granulácia 120 12 stupňov kužeľová škvrna. oceľ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
S0565.000.120
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Iné
Granulácia
120
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
120
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
80
HS kód
68053000
Model
SMT 624 Supra
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Čísla materiálu
Položka č.
S0565.000.120
EAN
4014855046041
UBB
240216511792
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
322769