Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
6S773980
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 324 Extra dm 125 mm granulácia 40 plochá škvrna. oceľ zirkón
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
6S773980
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
40
Značka
Klingspor
HS kód
68052000
Model
SMT 324 Extra
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6S773980
EAN
4014855202737
UBB
500513189919
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
321646