Lamelové kotouče
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
Netkané brusivá
Lamelové kotouče
2L457851
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 324 Extra dm 115 mm granulácia 80 12 stupňov kónická škvrna. oceľ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L457851
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Cotton
Granulácia
80
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Cotton
Granulácia
80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
80
Model
SMT 324 Extra
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L457851
EAN
4014855202201
UBB
500513189679
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
321513