Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Lamelové kotouče
Všetky kategórie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Obróbka skrawaniem
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Řezání a broušení
Lamelové kotouče
9F639149
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 324 Extra dm 115 mm granulácia 60 12 stupňov kužeľová morená oceľ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9F639149
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Cotton
Granulácia
60
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar
Iné
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer
115
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
115
Materiál nosiča
Cotton
Granulácia
60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
60
Značka
Klingspor
HS kód
68052000
Model
SMT 324 Extra
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9F639149
EAN
4014855202188
UBB
500513189422
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
321511