text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Uhlová brúska s lamelovým kotúčom WSM 617 60 hnedá dm 125 x š20 mm M14


Položka č. 3F965449
Šírka 20
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Priemer šachty (mm) 14
Priemer kotúča (mm) 125
Držiak hriadeľa (mm) 14
Granulácia 60
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 20
Max. počet otáčok (1/min) 12200
Priemer 125
Priemer šachty (mm) 14
Priemer kotúča (mm) 125
Držiak hriadeľa (mm) 14
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodná na nátery Áno
Typ častíc Corundum
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť fajn
Značka Klingspor
HS kód 68051000
Model WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Čísla materiálu

Položka č. 3F965449
EAN 4014855104666
UBB 500513205830
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 277019
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.