text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 9,6X16X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Položka č. 3R813008
Tvar hlavy Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 16
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 16
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SKM
Značka Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Čísla materiálu

Položka č. 3R813008
EAN 4014855126798
UBB 500513230416
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 296144
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.