text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 M DIN 8374 Carbide SKM 6X20X6


Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Položka č. 6O874317
Tvar hlavy Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý kužeľ
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SKM
Značka Klingspor
Model HF 100 M
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed cone burr - Designation in accordance with DIN 8032: SKM Advantages: For deburring tasks - For conical holes and grooves - Ideal for model building

Čísla materiálu

Položka č. 6O874317
EAN 4014855126873
UBB 500513230176
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 296136
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.