text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 L DIN 8374 Carbide KSJ 9,6X30X6


Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Položka č. 4V339206
Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 76
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 30
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Kužeľ s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 76
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 30
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KEL
Značka Klingspor
Model HF 100 L
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Čísla materiálu

Položka č. 4V339206
EAN 4014855144594
UBB 500513229699
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 300055
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.