text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 8X19X6


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Položka č. 3X053464
Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Položka č. 3X053464
EAN 4014855127573
UBB 500513228295
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 296066
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.