text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 G DIN 8374 Carbide SPG 6,3X12,7X3


Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Položka č. 1J559156
Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 12.7
Ozubenie Iné
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Špicatý strom
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 12.7
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6.3
Tvar hlavice podľa DIN 8032 SPG
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 G
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Položka č. 1J559156
EAN 4014855127689
UBB 500513227958
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 296055
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.