text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 8X20X6


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Položka č. 2H963861
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 20
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Položka č. 2H963861
EAN 4014855128457
UBB 500513227206
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295978
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.