text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 F DIN 8374 Carbide RBF 3X14X3


Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Položka č. 1F542351
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 14
Ozubenie Slobodný
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 14
Ozubenie Slobodný
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 3
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 F
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts

Čísla materiálu

Položka č. 1F542351
EAN 4014855128778
UBB 500513227040
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295946
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.