text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 12,7X22X6


Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Položka č. 8D765684
Tvar hlavy Oval
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 22
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Oval
Celková dĺžka (mm) 67
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 22
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 TRE
Značka Klingspor
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Drop-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: TRE Advantages: For milling out fillet welds - Suitable for working on moulded parts

Čísla materiálu

Položka č. 8D765684
EAN 4014855128983
UBB 500513226398
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.