text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 9,6X8X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Položka č. 2B853141
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 54
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 8
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 54
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 8
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 9.6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
HS kód 82079091
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Položka č. 2B853141
EAN 4014855129805
UBB 500513226133
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295843
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.