text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 3X2,5X3


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Položka č. 8F549216
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 2.5
Ozubenie Iné
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 38
Priemer šachty (mm) 3
Pracovná dĺžka (mm) 2.5
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 3
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Položka č. 8F549216
EAN 4014855130399
UBB 500513225556
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295784
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.