text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 12,7X11X6


Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Položka č. 0Q387682
Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 11
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 11
Ozubenie Hrubé jednoduché zúbkovanie
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 KUD
Značka Klingspor
Model HF 100 D

Popis

Properties: Ball-shaped burr - Designation in accordance with DIN 8032: KUD Advantages: For use on contours - For deburring bore holes

Čísla materiálu

Položka č. 0Q387682
EAN 4014855129669
UBB 500513225226
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295857
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.