text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Položka č. 8H337784
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Slobodný
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ozubenie Slobodný
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Klingspor
Model HF 100 C

Popis

Properties: Cylindrical burr with ball end - Designation in accordance with DIN 8032: WRC Advantages: For universal use on surfaces, contours and radiuses

Čísla materiálu

Položka č. 8H337784
EAN 4014855130764
UBB 500513224070
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295747
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.