text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Položka č. 4I831781
Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA-S
Značka Klingspor
Model HF 100 B

Popis

Properties: Cylindrical burr with end cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYAS Advantages: The end cut makes it suitable for blind holes and faces on inner contours

Čísla materiálu

Položka č. 4I831781
EAN 4014855132287
UBB 500513222256
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295595
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.