text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Technická fréza HF 100 A DIN 8374 Carbide ZYA 12,7X19X6


Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Položka č. 8N208537
Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Iné
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12.7
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA
Značka Klingspor
Model HF 100 A

Popis

Properties: Cylindrical burr without end-cut - Designation in accordance with DIN 8032: ZYA Advantages: For universal use - Especially suitable for surface grinding

Čísla materiálu

Položka č. 8N208537
EAN 4014855132294
UBB 500513220847
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 295594
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.