text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč A924R 14 mm


Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Položka č. 5L164238
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Priemer kotúča (mm) 356
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 14
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Priemer kotúča (mm) 356
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 14
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 924 R SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Popis

Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Čísla materiálu

Položka č. 5L164238
EAN 5907560221348
UBB 500716830285
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 354416
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.