Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
8O536415
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
Klingspor Rezný kotúč A 960 TZ Special dm125x1mm priamy otvor z nerezovej ocele 22,23 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8O536415
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
HS kód
68053000
Model
A 960 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O536415
EAN
4014855206544
UBB
500513239599
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
322181