text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Rezný kotúč A 960 TZ Special dm115x1mm priamy otvor z nerezovej ocele 22,23 mm


Položka č. 3Y387163
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 960 TZ Special; Kronenflex

Čísla materiálu

Položka č. 3Y387163
EAN 4014855206537
UBB 500513239425
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 322180
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.