text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rezný kotúč A 60 TZ Special dm115x1mm priamy otvor z nehrdzavejúcej ocele 22,23 mm


Položka č. S1055.115.222
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Max. počet otáčok (1/min) 13300
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 0.771
Model A 60 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Položka č. S1055.115.222
EAN 4014855029716
UBB 500627135865
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 202400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.