Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
2W996549
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
Klingspor Rezný kotúč A 60 extra dm115x1mm priamy otvor z nehrdzavejúcej ocele 22,23 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2W996549
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1
Max. počet otáčok (1/min)
13300
Priemer kotúča (mm)
115
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Značka
Klingspor
Model
A 60 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2W996549
EAN
4014855099139
UBB
500513238351
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
262936