text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Klingspor Rezný kotúč A 46 TZ Special dm230x1,9 mm priamy otvor z nehrdzavejúcej ocele 22,23 mm


Malá tvorba otřepů - Vysoce výkonný kotouč s velmi dobrou životností

Položka č. S1032.230.222
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.9
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1.9
Max. počet otáčok (1/min) 6600
Priemer kotúča (mm) 230
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.23
Typ častíc Corundum
Značka Klingspor
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

Popis

Special disc for thin steel and stainless steel sheets. Hard bond. Cuts very easily. Energy saving. Low material consumption. Low burr formation. Bore 22.23 mm Ø

Čísla materiálu

Položka č. S1032.230.222
EAN 4014855048953
UBB 500627135782
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 224084
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.