Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
S1032.125.222
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
Klingspor Rezný kotúč A 46 TZ Special dm125x1,6 mm priamy otvor z nerezovej ocele 22,23 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Malá tvorba otřepů - Vysoce výkonný kotouč s velmi dobrou životností
Celý popis
Položka č.
S1032.125.222
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Iné
Hrúbka (mm)
1.6
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer kotúča (mm)
125
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
42.92
Model
A 46 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S1032.125.222
EAN
4014855053612
UBB
500627135600
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
187171